Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3064552 Herst.-Nr.: 375975 EAN/GTIN: 4011281225705 |
| |
|
| | |
| Beleuchtbar. Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632. Zubehör Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe 396502. Steckfassung E 10 396576. LED-Leuchtmittel E 10 3951xx Lieferumfang Pro Taster 1 Licht, 1 Tür, 1 Klingel. Ausführung Schließer, 1-polig mit separaten Meldekontakten, blau. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe, Farbe: blau, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: true, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: false, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 1, mit Beleuchtung: true, RAL-Nummer (ähnlich): 5002, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP66, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 90 mm, Gerätetiefe: 60 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 375975 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wipptaster ip66, Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 24,36* | € 32,41* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 25,47* | € 33,67* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 25,43* | € 33,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,92* | € 34,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,16* | € 34,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|