Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3032958 Herst.-Nr.: 086927 EAN/GTIN: 4010337869276 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für Koaxial-Antennensteckdose Reinweiß seidenmatt Merkmale: Drittes Loch ausbrechbar. Hinweise: Nur für Schraubbefestigung. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Bohrung, Oberflächenschutz: sonstige, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Tragring: false, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false, reinweiß seidenmatt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 086927 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung gira, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 2,72* | € 3,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,98* | € 4,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,01* | € 4,40* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,08* | € 4,50* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 3,08* | € 4,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|