Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für UAE/IAE-Anschlussdose System 55 reinweiss seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3032511
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     027027
EAN/GTIN:
     4010337270270
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Abdeckung für UAE IAE (ISDN)- und Netzwerk-Anschlussdose Reinweiß seidenmatt Merkmale: Abdeckung ausbrechbar. Hinweise: Passend zu UAE IAE (ISDN)-Anschlussdosen. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: UAE/IAE, Oberflächenschutz: sonstige, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Tragring: false, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false, reinweiß seidenmatt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
027027
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,24*
1 Tag
70
€ 6,40*
ab € 2,23*
€ 3,29*
Lager 5497
13
€ 4,98*
ab € 2,27*
€ 3,35*
1 Tag
295
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 3,36*
2 Tage
207
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028428
ab € 5,56*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028401
ab € 3,87*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028426
ab € 7,50*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028403
ab € 3,93*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028427
ab € 3,88*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027028
ab € 3,69*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027001
ab € 2,17*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027026
ab € 5,77*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027003
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.