Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombination ocean Steckdose/Wechselschalter AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3023221
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2601/6/20EW-53
EAN/GTIN:
     4011395992913
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter Aus- und Wechselschaltung Für senkrechte Montage. 2 P + E, ocean grau/blaugrün. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: blau, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 16 A, Anzahl der Steckdosen: 1, Werkstoffgüte: Thermoplast, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Ausführung des Schalters: Wechselschalter, Ausführung der Steckdose: SCHUKO, Montagerichtung: vertikal, mit Beleuchtung: false, Nennstrom Steckdose: 16 A, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Feinsicherung: false, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 166 mm, Gerätehöhe: 55 mm, Gerätetiefe: 74 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 0, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Farbe: grau/blaugrün
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2601/6/20EW-53
Ident Code:
2CKA001684A0316
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
660
€ 5,90*
ab € 16,85*
€ 22,24*
Lager 5497
30
€ 4,98*
ab € 16,79*
€ 22,26*
2 Tage
32
€ 6,40*
ab € 16,83*
€ 22,28*
€ 5,95*
ab € 17,89*
€ 23,61*
3 Tage
5854
€ 5,80*
ab € 18,34*
€ 24,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1684-0-0327
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.