Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzverteiler 1x12PLE Volta IP30 DIN43871


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2840034
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA12CN
EAN/GTIN:
     3250616411234
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinv., Volta, APV, 1x12PLE, IP30, ohne Tür. Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, Geräteträger aus verzinktem Stahlblech und DIN Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik und N-Klemme für FI-Kreise. Hinweis: Tür aus Stahlblech ist nicht enthalten (Zubehör). Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 305 mm, Höhe: 245 mm, Tiefe: 96,5 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, Anzahl der Reihen: 1, Art der Abdeckung: ohne, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 92,5 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt Zugbügelklemme 1,5-25mm²: 3xN + 3xPE Steckklemmen 1,5-4mm²: VDE 11xN + 11xPE Baugröße: 1-reihig PLE: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
VA12CN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
138
€ 4,99*
ab € 22,56*
€ 29,68*
€ 5,95*
ab € 22,44*
€ 29,70*
2 Tage
121
€ 6,40*
ab € 23,29*
€ 30,63*
3 Tage
218
€ 4,95*
ab € 24,00*
€ 31,49*
Lager 5497
5
€ 4,98*
ab € 24,23*
€ 31,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,63*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,92*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,50*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,52*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,54*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 12,95*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,67*
Zubehör
Hager
VA12T
ab € 9,13*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,49*
Zubehör
Hager
VZ406
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
VZ407
ab € 4,65*
Zubehör
Hager
VZ455P
ab € 12,83*
Zubehör
Hager
VZ521
ab € 9,26*
Zubehör
Hager
VZ523
ab € 17,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.