Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kabelmarker ohne Gurt d=10-25mm Schriftf.29x8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2680119
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     KMK2
EAN/GTIN:
     4017918012489
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: >= 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Breite: 8 mm, Aufdruck: ohne, Typ: mittelwandig, Länge: 29 mm, Werkstoff: sonstige, Kabeldurchmesser: -...- mm, mit Textfeld: false, Aderdurchmesser: -...- mm, Transparent: false, Fluoreszierend: false, Verzahnung: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
KMK2
Ident Code:
1005266
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelbeschriftung selbstbeschriften, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Zackband, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
654
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,54*
€ 0,69*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5535*
€ 0,7035*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5743*
€ 0,7343*
8 Tage
7700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5744*
€ 0,7344*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,58357*
€ 0,74357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829436
ab € 2,99*
Zubehör
Phoenix Contact
0817277
ab € 221,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0824383
ab € 1,2499*
Zubehör
Phoenix Contact
0808257
ab € 4,98*
Zubehör
Phoenix Contact
0824401
ab € 23,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3240732
ab € 1,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3240733
ab € 1,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3240741
ab € 0,0625*
Zubehör
Phoenix Contact
3240744
ab € 0,0605*
Zubehör
Phoenix Contact
3240752
ab € 4,58*
Zubehör
Phoenix Contact
3240753
ab € 4,59*
Zubehör
Phoenix Contact
3240736
ab € 0,0205*
Zubehör
Phoenix Contact
3240737
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3240740
ab € 0,0253*
Zubehör
Phoenix Contact
3240745
ab € 2,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.