Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 SKINTOP lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2454505
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     ST-M20X1,5LG
EAN/GTIN:
     4044773176063
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen m20 kunststoff
Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen, Maschinen- und Apparatebau, Photovoltaik, Automatisierungstechnik, Off-Shore Anlagen und Schiffsbau, Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit, Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze), Dauerhafter Vibrationsschutz, Optimale Zugentlastung, Große, variable Klemmbereiche, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444, UL File Nr. E79903, GGVS: TÜ.EGG.020-95, Farbe: lichtgrau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: false, Oberfläche: unbehandelt, Schlüsselweite: 25 mm, Gewindelänge: 9 mm, Biegeschutz: false, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polyamid, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, mit Gegenmutter: false, Für Kabeldurchmesser: 7...13 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenenngröße metrisch/PG: 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
ST-M20X1,5LG
Ident Code:
53111420
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubung lapp kabel, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6018
100
€ 5,80*
ab € 0,42*
€ 0,55*
100
€ 5,95*
ab € 0,44456*
€ 0,56456*
Lager 5497
839
100
€ 4,98*
ab € 0,4348*
€ 0,5648*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4529*
€ 0,5729*
7 Tage
600
100
€ 6,95*
ab € 0,453*
€ 0,573*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5648*
€ 0,67211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4748*
€ 0,56501
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4348*
€ 0,51741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53111240
ab € 1,2321*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111000
ab € 0,27554*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,2321*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111050
ab € 2,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111060
ab € 4,5027*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111070
ab € 7,07*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111230
ab € 0,7282*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111250
ab € 2,4449*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111260
ab € 5,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111270
ab € 7,742*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111400
ab € 0,27*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111410
ab € 0,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111430
ab € 0,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.