Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2219776 Herst.-Nr.: SL20080A9010 EAN/GTIN: 4012740895941 |
| |
|
| | |
| Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm reinweiß. Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. Farbe: weiß, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 9010, Einsatztemperatur: 5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montagerichtung: horizontal, Schlagfestigkeit: IK07, Schutzart (IP): IP40, Höhe Sockelleistenkanal: 80 mm, Tiefe Sockelleistenkanal: 20 mm, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: reinweiß Farbe: reinweiß Farbe: reinweiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SL20080A9010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,73* | € 1,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,75* | € 1,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,76* | € 1,34* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 0,82* | € 1,44* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,86* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|