| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2216992 Herst.-Nr.: SL2008069010 EAN/GTIN: 4012740895248 |
| |
|
| | |
| Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm reinweiß. Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. Farbe: weiß, Ausführung: links/rechts, Halogenfrei: true, Höhe: 80 mm, Tiefe: 20 mm, mit Teppichleiste: false, RAL-Nummer: 9010, Vorprägungen: false, Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK07, Dekor: ohne, Dichtlippe Oberteil: ohne, Schutzart (IP): IP40 Farbe: reinweiß Farbe: reinweiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SL2008069010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| |