| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2125027 Herst.-Nr.: FBY-EL-F20SW EAN/GTIN: 4013960179064 |
| |
|
| | |
| FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht bei Type 20 und 25. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden.VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 20 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 14,9 mm, RAL-Nummer: 9005, Werkstoff: Polyethylen (PE), Betriebstemperatur: -15...90 °C, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: false, Maschinen- und Anlageninstallation: false, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, geeignet zur Installation auf Holz: true, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: biegsam, mit Muffe: false, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: true, mit Meter-Anzeige: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: leicht (Klasse 2, 320 N) Außen-Ø (mm): 20 VPE: 100 m Innen-Ø (mm): 14,9 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | FBY-EL-F20SW | Ident Code: | 26210020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Wellenrohr, Wellrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, fränkische wellenrohr, wellenrohr m20, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | pro Packung | € 4,98* | ab € 32,66* | € 42,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 32,81* | € 42,50* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,80* | ab € 34,35* | € 44,33* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 45,00* | ab € 46,02* | € 46,02* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 35,836* | € 46,396* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3266* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|