| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1683787 Herst.-Nr.: SET-DUSPOL EAN/GTIN: 4014651502642 |
| |
|
| | |
| Spannungsprüfer-Set. Lieferumfang DUSPOL digital, Premium-Tasche. DUSPOL digital. Digitaler True RMS Spannungsprüfer. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik-/ Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik. Prüfart 2-polig. Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige. Spannungsanzeige LED/LCD. Spannungsmessbereich 1 V - 1000 V AC/ 1200 V DC. Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien. Echteffektivwertmessverfahren True RMS. Drehfeldrichtungsanzeige ja, grüne LED. Durchgangsprüfung ja. Durchgangsanzeige optisch/akustisch gelbe LED/ Summer. Durchgangsprüfungsbereich 0 kOhm - 100 kOhm. Widerstandsmessbereich 0.1 kOhm - 300 kOhm LCD. Widerstandsmessung 100 Ohm. Frequenzmessung 1 Hz - 1000 Hz LCD. Diodentest ja, LCD. Polaritätsanzeige ja, LCD. Einpolige Phasenanzeige ja, rote LED. Berührungslose Spannungserkennung ja, gelbe LED blinkend. Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung, hochohmige Prüfung. Lastzuschaltung über Drucktaster, niederohmige Prüfung. Bewusste Auslösung des RCD/FI-Schutzschalters. Vibrationsalarm im Prüfgriff. Messstellenbeleuchtung ja. Interne Grundlast ja. Last zuschaltbar ja. Verwendbar bei Niederschlägen ja, Schutzart IP 65 staubdicht, strahlwassergeschützt. Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche. Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Länge 260 mm. Klingenlänge 15 mm. Klingenbreite 2 mm. Stromversorgung mit und ohne Batterie. Inklusive 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messspitzenschutz. Praktische HardCase-Tasche mit Tragegriff, gegenläufigem Reißverschluss (außen), gepolsterte Netzinnentasche mit Reißverschluss, flexible Befestigungsschlaufen mit Klettverschluss. Hoher Schutz trotz geringen Gewichts. Abmessungen Länge 330 mm x Breite 105 mm x Tiefe 65 mm. Ausführung Tasche. Werkstoff Kunststoff. Stromversorgung: mit und ohne Batterie, Durchgangsprüfung: true, Durchgangsanzeige: optisch/akustisch, Länge: 260 mm, Klingenlänge: 15 mm, Klingenbreite: 2 mm, Spannungsanzeige: LED/LCD, Interne Grundlast: true, Einpolige Phasenanzeige: true, Berührungslose Spannungserkennung: true, Momentanwertspeicher (Data Hold): false, Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige: true, Messspitzenschutz: true, Messstellenbeleuchtung: true, Spannungsmessbereich: 1...1000 V, Drehfeldrichtungsanzeige: true, Last zuschaltbar: true, Messkreiskategorie: CAT IV, Prüfart: 2-polig, Widerstandsmessung: 100 Ohm, Verwendbar bei Niederschlägen: true, Widerstandsmessbereich: 0,1...300 kOhm Weitere Informationen: | | Hersteller: | BENNING Elektrotechnik & Elektronik | Produkt Typ: | SET-DUSPOL | Ident Code: | 050264 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,66* | € 111,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 96,06* | € 111,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,80* | € 111,74* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 96,23* | € 112,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 97,71* | € 113,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|