Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1601458 Herst.-Nr.: STD-0/9 EAN/GTIN: 00051128562024 |
| |
|
| | |
| Der 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierspender ist mit Klappdeckeln ausgestattet, mit denen Sie präzise Längen abziehen und abreißen können. Dieser Spender ist mit scharfen, gut lesbaren vorgedruckten Zahlen (0-9) vorgeladen. Er hat 10 nachfüllbare Fächer – jeder Spender wird komplett mit einer kompletten Ersatzmine geliefert. Der aus langlebigem Kunststoff gefertigte Spender schützt Drahtmarkierer vor Verunreinigungen und hält sie sauber und trocken. Sein kompaktes Design passt bequem in eine Tasche oder Werkzeugkiste – oder kann an einer Werkzeugtasche oder einem Band aufgehängt werden. Breite: 5,4 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: -...- mm, mit Textfeld: false, Aderdurchmesser: -...- mm, Transparent: false gefüllt mit: Zahlen 0-9 und Nachfüllrollen Weitere Informationen: | | Hersteller: | 3M Deutschland GmbH | Produkt Typ: | STD-0/9 | Ident Code: | 7000058782 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, 3m kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung kunststoff, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 39,11* | € 50,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 39,11* | € 50,87* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 39,74* | € 51,45* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 39,72* | € 51,46* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 41,07* | € 53,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 41,07* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|