Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band 19x9,15x0,75mm selbstverschw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1600592
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCH23-19X9,15
EAN/GTIN:
     07891040003860
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
EPM-Klebeband
Das Scotch® Selbstverschweißende Kautschukband 23 ist ein extrem anpassungsfähiges, auf selbstverschweißendem EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) basierendes Klebeband für elektrische Anwendungen. Unsere Klebebänder können sowohl zur Isolierung bei Nieder- und Hochspannungsanwendungen als auch für Verbindungen bis 69 kV angewendet werden. Scotch® Selbstverschweißendes Kautschukband 23 kann sowohl zur Isolierung bei Nieder- und Hochspannungsanwendungen als auch für Verbindungen bis 69 kV genutzt werden. Dieses dicke, extrem anpassungsfähige, auf selbstverschweißendem EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) basierende Klebeband ist bis zu 100% dehnbar für hohlraumfreie, feuchtigkeitsbeständige Isolierung. Es ist nicht vulkanisierend, beständig und besitzt hervorragende elektrische Eigenschaften. Ausgestattet mit einer speziellen Polyester-Schutzabdeckung, die beim Abwickeln nicht klebt, ist dieses Klebeband ideal für die Feuchtigkeitsabdichtung elektrischer Verbindungen. Farbe: sonstige, Breite: 19 mm, UV-beständig: false, Länge: 9,1 m, Werkstoff: EPR, Temperaturbeständigkeit: -...- °C, Transparent: false, geeignet für Hochspannung: true, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false Maße B (mm): 19 Maße L (m): 9,15
Weitere Informationen:
Hersteller:
3M Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SCOTCH23-19X9,15
Ident Code:
7000007286
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 14,50*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 14,53*
7 Tage
77
1
€ 6,95*
ab € 11,04*
€ 14,54*
1
€ 4,00*
ab € 11,08*
€ 14,94*
Lager 5497
9
1
€ 4,98*
ab € 11,88*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,594* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.