Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Stromzangen-Multimeter für Wechselstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1598894
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     CM1-2
EAN/GTIN:
     4014650440624
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Drehstromzähler
Benning CM 1-2 Digital- Stromzangen-Multimeter. Anzeige digital. 3 ½-stellige LCD-Anzeige (2000 Punkte). Strommessbereich/AC 0.1 A - 400 A. Stromart Wechselstrom. Spannungsmessung/AC 0.1 V - 600 V. Spannungsmessung/DC 0.1 V - 600 V. Widerstandsmessbereich 0.1 Ohm - 20 MOhm. Durchgangsprüfung 20 Ohm. Messbereichswahl manuell. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher Hold. Zangenöffnung 30 mm. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Inklusive Tasche, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messleitungen. Stromart: AC, Anzeige: digital, Messbereichswahl: manuell, Strommessbereich/AC: 0,1...400 A, Strommessbereich/DC: 0 A, Widerstandsmessbereich: true, Zangenöffnung: 30 mm, Echteffektivwertmessung (TRMS): false, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: false, Frequenzmessung: false, Leistungsmessung: false, Ableitstrommessung: false, Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: false, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: false, Oberwellenmessung: false, Spannungsmessung/AC: true, Spannungsmessung/DC: true, Analoge Balkenanzeige: false, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT III, Schutzart (IP): IP30, Temperaturmessung: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: false Widerstand: 20 MOhm Strom: 400 A AC Spannung: 600 V Zange (mm): 30
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
CM1-2
Ident Code:
044062
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 78,10*
€ 84,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,49*
€ 84,12*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 78,87*
€ 84,94*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 79,58*
€ 84,94*
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 86,63*
€ 92,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Benning
044146
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.