Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1528010 Herst.-Nr.: 1106160 EAN/GTIN: 4003773021933 |
| |
|
| | |
| 11 06 160 Abisolierzange Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm - AWG: 8 - VDE-geprüft: Ja Isoliert: true, mit Drahtschneider: false, Länge: 160 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, Längsschnitt: false, Rundschnitt: false, Abisolierbereich AWG: -...-, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: true, Abisolierlänge einstellbar: false, Abisolierbereich Durchmesser: 5 mm, Abisolierbereich Querschnitt: 10 mm², Griffausführung: 2-Komponenten, mit Aufprallschutz: false, ESD geprüft: false Abisolierwerte: Ø 5 mm/10 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | KNIPEX C. Gustav Putsch KG | Produkt Typ: | 1106160 | Ident Code: | 0302193 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Rändelschraube (ohne Norm), abisolierzange 10 mm2 knipex, abisolierzange knipex, abisolierzange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (51) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 3 | | € 4,79* | ab € 18,25* | € 23,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,19* | € 24,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,32* | € 24,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,23* | € 24,41* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 21,13* | € 28,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|