Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Grubon White Chocolate Vending 1Kg Weiße Trinkschokolade


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Grubon weisse Trinkschokolade fuer Automaten
Grubon weisse Trinkschokolade fuer Automaten
Artikel-Nr.:
     549-VDL-IKKB0389
Hersteller:
     Uelzena
Herst.-Nr.:
     170389
EAN/GTIN:
     4030582402257
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Heiße Schokolade
Hot Chocolate

Beutel mit 1000g Kakaopulver Grubon White Chocolate Vending

Grubon White Chocolate Vending ist ein Getränkepulver für Automaten Typ weiße Schokolade. Diese weiße rinkschokolade ist eine spannende Alternative zu Kakao.

Geeignet für alle Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Kakaopulver betrieben werden können.

Lebensmittelunternehmer: Uelzena eG, Im Neuen Felde 87, 29525 Uelzen, Deutschland

Hinweis:

Produkt enthält Zucker und Süßungsmittel.

Allergenehinweis:

Produkt enthält Milch

Weitere Informationen:
ECLASS-5.1:
29-04-29-01
ECLASS-6.0:
41-01-07-05
ECLASS-7.0:
41-01-07-05
ECLASS-8.0:
41-01-07-05
ECLASS-9.0:
41-01-07-05
Produktbezeichnung::
Kakohaltiges Getränkepulver
Zutaten::
Zucker |MAGERMILCHPULVER | Stärke | MOLKENERZEUGNIS |Glucosesirup | SÜßMOLKENPULVER |ganz gehärtetes Kokosfett | Aroma | Speisesalz | MILCHEIWEIß | Trennmittel E 341 | Stabilisator E 340
Allergene:
MILCH | MILCHEIWEIß
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1631 kJ
Energie (kcal):
384 kcal
Fett:
2.1 Gramm
- davon gesättigte Fettsäuren:
2 Gramm
- einfach ungesättigte Fettsäuren::
k.A.
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren::
k.A.
Kohlenhydrate:
78.9 Gramm
- davon Zucker:
68.9 Gramm
- mehrwertige Alkohole::
k.A.
Ballaststoffe::
k.A.
Eiweiß:
11.9 Gramm
Salz:
1.14 Gramm
Vitamin C::
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Trink-Schokolade, Trinkschokolade, automaten-kakao, Kakao, Kakaopulver, automatengeeignet, fuer Automaten, loeslich, Kakohaltiges Getraenkepulver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 100 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Gramm (ab € 0,0054* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,71*
€ 7,18
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 6,31*
€ 6,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,10*
€ 6,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,94*
€ 6,36
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,73*
€ 6,13
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,49*
€ 5,87
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,40*
€ 5,78
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG