Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Clean-Set für Angelo XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clean-Set Nescafe Angelo XS
Clean-Set Nescafe Angelo XS
Artikel-Nr.:
     549-SER-ZUBE0020
Hersteller:
     rheavendors
Herst.-Nr.:
     100541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NESCAFÉ
Angelo XS
Kaffeeautomat
Clean Set

Reinigungs-Set für NESCAFÉ Angelo XS

Das Clean-Set für NESCAFÉ ANGELO XS besteht aus:
- Vormontierte Mischschale und Auslaufschlauch für Kaffee
- Vormontierte Mischschale und Auslaufschlauch für Kakao
- Vormontierte Auslaufschlauch für Tee
- Produktrutsche für Kaffee Santa Rica
- Produktrutsche für Kaffee Fines Tasses
- Produktrutsche für Gloria
- Produktrutsche für Nesquik
- Reinigungsbürste 6 mm für Auslaufwinkel
- Reinigungsbürste 10 mm für Auslaufschlauch 9 x 6
- Reinigungseimer 5 Liter
- Schwammtuch gelb
- Schwamm kratzfrei
- HACCP Reiniger gebrauchsfertig verdünnt.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungssset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cino Tokken Wertmünzen
rheavendors
159099
€ 35,00*
Sonstiges
Festwasser-Kit für NESCAFE Angelo XS
rheavendors
100503
€ 89,00*
Sonstiges
Festwasser-Kit für NESCAFE BusinessStar
rheavendors
100580
€ 89,00*
Sonstiges
FlashCard 130 ml Nescafe BusinessStar
rheavendors
€ 27,50*
Sonstiges
FlashCard 150 ml für Nescafe BusinessStar
rheavendors
€ 27,50*
Sonstiges
FlashCard 180 ml für Nescafe BusinessStar
rheavendors
€ 27,50*
Sonstiges
Münzgeräte-Kit NRI G13 MFT
rheavendors
100503
€ 185,00*
Sonstiges
Nescafe Komo 001 Chipkarte 130 ml
Nestlé
€ 5,00*
Sonstiges
Nescafe Komo 001 Chipkarte 150 ml
Nestlé
€ 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG