Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NESCAFÉ Komo 001 Chipkarte 180 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nescafe Komo 001 Chipkarte 180 ml
Nescafe Komo 001 Chipkarte 180 ml
Artikel-Nr.:
     549-NES-ZUBE0009
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NESCAFÉ
Komo
Chipkarte
Einstellung

NESCAFÉ Komo Chipkarte 180 ml
- Zum Einstellen der Ausgabemenge pro Tasse.
- Chipkarte für die Komo Version 001.
- Zum unkomplizierten Einstellen der Ausgabemenge aller Getränke auf 180 ml.
- Die Versionsnummer finden Sie auf dem Gerätemodell-Aufkleber auf Ihrer NESCAFÉ Komo.

Komo 001 wurde von 2004 bis Mitte 2007 gebaut.

Weitere Informationen:
eClass 6.0:
41-01-07-05
Weitere Suchbegriffe: Programmierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nescafe Komo 001 Chipkarte 130 ml
Nestlé
€ 5,00*
Ähnlich
Nescafe Komo 001 Chipkarte 150 ml
Nestlé
€ 5,00*
Ähnlich
Nescafe Komo Chipkarte 130 ml
Nestlé
€ 5,00*
Ähnlich
Nescafe Komo Chipkarte 150 ml
Nestlé
€ 5,00*
Ähnlich
Nescafe Komo Chipkarte 180 ml
Nestlé
€ 5,00*
Ähnlich
Nescafe Komo Z-Ständer
Nestlé
NK 013
€ 25,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG