Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kaffeeautomat NESCAFÉ Komo - 2,3L- Wassertank, Festwasser & 20 Cent-Münzprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ODTV
NESCAFÉ Komo Kaffeeautomat
Artikel-Nr.:  549-NES-KOSK0001
Hersteller:  Nestle
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Die NESCAFÉ Komo wurde speziell für die Bedürfnisse in kleinen und mittleren Unternehmen entwickelt.
- Der kleinste NESCAFÉ-Automat hat eine Tagesleistung bis zu 100 Tassen.
- Auswahl von 6 Heißgetränken. Sekundenschnelle Zubereitung auf Knopfdruck.
- Top-Ausstattung: Wassertank, Festwasseranschluß und Münzprüfer zur Annahme von 20 Cent-Münzen bereits serienmäßig enthalten. Dank seiner Kompaktheit und Flexibilität findet der Kaffeeautomat überall einen geeigneten Platz und ist äußerst leicht zu transportieren.
-

Die NESCAFÉ Komo ist sozusagen der Mittelstands-Kaffeeautomat von NESCAFÉ. Die Komo wurde speziell für die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen entwickelt. Dafür wurde in die Komo die Kaffeekasse gleich integriert: Ein einschaltbarer Münzprüfer, der ausschliesslich 20 Cent-Münzen annimmt, ist serienmäßig bereits eingebaut. Ebenso verfügt die NESCAFÉ bereits serienmäßig sowohl über einen Wassertank , als auch einen direkten Festwasser-Anschluß.
- Eine saubere und unkomplizierte Befüllung garantiert dabei das patentierte Kartuschensystem. Die Nachfüllung von Kaffee- und Milchpulver erfolgt dank der Kartuschen äußerst hygenisch und sicher.
- Sechs Heißgetränke stehen auf Knopfdruck zur Auswahl:

  • Cappuccino
  • Latte Macchiato
  • Café au lait (Milchkaffee)
  • Kaffee schwarz
  • Espresso
  • Heißwasser für Tee, etc.

Technische Daten

- Kapazität: ca. 80 Tassen
- Boilerkapazität: 2,3 Liter
- Wassertank: intergriert
- Festwasseranschluß 3/4 Zoll serienmäßig enthalten
- Wasserdruck: 2 - 6 bar
- Gewicht: 9,2 Kg
- Farbe: silber
- Maße in cm: H 46 x B 31,5 x T 36
- Spülprogramm: ja
- Entkalkungsprogramm: ja, automatisch
- Produktbehälter: 2
- (für 1 Kartusche Kaffeepulver und 1 Kartusche Milchpulver)
- Abrechnungssystem: Münzprüfer für 20 Cent-Münzen
- Zähler: Gesamtzählwerk aller Verkäufe
- Sachmängelgewährleistung: 12 Monate
Weitere Informationen:
eClass 6.0:
29-07-04-93
... > ODTV > Kaffeeautomaten > Nescafe-Automaten
Weitere Suchbegriffe: Zähler, NESCAFÉ, KOMO, Büro-Kaffeeautomat, NESCAFÉ-Automa, Heißgetraenkeautomat, Getränkeautomat, Nestle-Automat
Angebote (1)
Versand
Netto
ODTV
5 Tage
Frei Haus
€ 589,00*
Preise von ODTV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,00*
€ 700,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ODTV
Versand von ODTV
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ODTV
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Nestle
€ 899,00*
€ 1.069,81
Sonstiges
Nestle
€ 988,00*
€ 1.175,72
Sonstiges
Nestle
€ 1.499,00*
€ 1.783,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG