Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NESTLÉ Clic TYP CItronentee (Beutel: 1000g)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     549-NES-ITEB0046
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12165152
EAN/GTIN:
     9002100038342
Suchbegriffe:
Instant-Getränke
Instant-Tee
Instanttee
löslicher Tee

Beutel mit 1000g löslichem Zitronenteepulver

Nestlé Clic Citronentee ist ein lösliches Teegetränk mit Schwarztee-Extrakt und bietet ein volles Teearoma, verbunden mit einem erfrischenden Zitronengeschmack. Die zitronige Frische kann heiß oder kalt genossen werden.

Dosierempfehlung für Automaten: 13g - 15g pro 180 ml.

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel

Lebensmittelunternehmer: NESTLÉ PROFESSIONAL GmbH, Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt / Main, Deutschland

Zutaten

Zucker, Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Schwarztee-Extrakt (2%), Aroma, Säureregulator Tricalciumphosphate.

Allergenhinweise:

Kann Spuren von NÜSSEN, MILCH, EIER, SOJA und GLUTEN enthalten

Technische Daten

unter Schutzatmosphäre verpackt

Verkehrsbezeichnung

Zubereitung für ein Schwarzteegetränk mit Zitronengeschmack

Weitere Informationen:
ECLASS-5.1:
29-04-30-01
ECLASS-6.0:
16-12-90-90
ECLASS-7.0:
16-12-90-90
ECLASS-8.0:
16-12-90-90
ECLASS-9.0:
16-12-90-90
Produktbezeichnung:
Zubereitung für ein Schwarzteegetränk mit Zitronengeschmack
Zutaten:
Zucker|Maltrodextrin| Säuerungsmittel (Citronensäure)| Schwarztee-Extrakt (2%)|Aroma|Säureregulator Tricalciumphosphate
Allergene:
Kann Spuren von NÜSSEN, MILCH, EIER, SOJA und GLUTEN enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1659 kJ
Energie (kcal):
390 kcal
Fett:
< 0.1 Gramm
- davon gesättigte Fettsäuren:
< 0.1 Gramm
- einfach ungesättigte Fettsäuren:
k.A.
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren:
k.A.
Kohlenhydrate:
95 Gramm
- davon Zucker:
90 Gramm
- mehrwertige Alkohole:
k.A.
Ballaststoffe:
k.A.
Eiweiß:
0.6 Gramm
Salz:
0.4 Gramm
Vitamin C:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schwarzer Tee, Schwarztee, schwarztee earl grey, schwarzer tee, Zitronentee, Instantgetraenk, Heissgetraenk, Zitrone, Teepulver, automatengeeignet, Automat, Eistee, Pulver, loeslich, Schwarzteegetraenk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 100 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 6,04* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,40*
€ 7,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,07*
€ 7,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,75*
€ 7,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,65*
€ 7,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,42*
€ 6,87
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,13*
€ 6,56
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,04*
€ 6,46
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG