Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kaffeeautomat NESCAFÉ Angelo XS Classic - Kaufgerät mit Festwasser-Anschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ODTV
Nescafe Angelo XS Kaffeeautomat
Artikel-Nr.:  549-NES-ANRK0022
Hersteller:  Nestle
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Robuster, flexibler Kaffeeautomat für bis zu 300 Tassen pro Tag.
- Auswahl von 8 Heißgetränken. Sekundenschnelle Zubereitung auf Knopfdruck.
- Dieser kompakte Kaffeeautomat leistet zuverlässig seinen Dienst - ob im Büro, in der Werkstatt oder der Gastronomie. Sieben Heißgetränke stehen zur Auswahl:

  • Cappuccino
  • Latte Macchiato
  • Café au lait (Milchkaffee)
  • MoccaCino (ein Cappuccino mit einem Schuß Kakao)
  • Kakao
  • Kaffee schwarz
  • Espresso
  • Heißwasser für Tee, etc.

Technische Daten

- Kapazität: ca. 270 Tassen
- Boilerkapazität: 3,5 Liter
- Wassertank: intergriert
- Festwasseranschluß vorhanden, 3/4 Zoll
- Wasserdruck: 2 - 6 bar
- Gewicht: 26 Kg
- Farbe: rot-schwarz
- Maße in cm: H 52 x B 38 x T 45
- Spülprogramm: ja
- Produktbehälter: 4
- (2x Kaffeepulver, 1x Milchpulver, 1x Kakaopulver)
- Abrechnungssystem: optional erhältlicher Münzprüfer
- Zähler: Gesamtzähler aller Verkäufe, Einzelzähler je Getränkesorte
- Sachmängelgewährleistung: 12 Monate
Weitere Informationen:
eClass 6.0:
29-07-04-90
... > ODTV > Kaffeeautomaten > Nescafe-Automaten
Weitere Suchbegriffe: Zähler, NESCAFÉ, Angelo XS, Nestlé, Gewerbekaffeeautomat, Heißgetraenkeautomat, Getränkeautomat, Servomat-Steigler, Cino, rheavendors, Automat, Table-Top, Tischgerät, Nestle-Automat, Nescafe-Automat
Angebote (1)
Versand
Netto
ODTV
8 Tage
Frei Haus
€ 1.568,00*
Preise von ODTV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,00*
€ 1.865,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ODTV
Versand von ODTV
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ODTV
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Nestle
€ 1.479,00*
€ 1.760,01
Ähnlich
Nestle
€ 1.668,00*
€ 1.984,92
Ähnlich
Nestle
€ 1.757,00*
€ 2.090,83
Ähnlich
Nestle
€ 1.479,00*
€ 1.760,01
Ähnlich
Nestle
€ 1.568,00*
€ 1.865,92
Ähnlich
Nestle
€ 1.668,00*
€ 1.984,92
Ähnlich
Nestle
€ 1.757,00*
€ 2.090,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG