Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubon Choco Clou 7 Automatenkakao 1Kg


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4030582402271
Hersteller:
     Grubon
Herst.-Nr.:
     170401
EAN/GTIN:
     4030582402271
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Kakao
Kakao-Pulver
Beutel mit 1000g Kakaopulver Grubon Choco Clou 7%

Grubon Choco Clou 7 ist ein Kakaopulver für Automaten ist eine Kakogetränk mit einem besonders hohen Anteil an Milchbestandteilen. Dadurch wird Grubon Choco Clou 7 besonders cremig.

Automatenfähiges, kakaohaltiges Getränkepulver mit Steuerspareffekt:

Steuern sparen bei jedem Becher können Sie mit dem 7 % - mehrwertsteuerfähigen Choco Clou 07 mit schöner Schokoladennote. Der ermäßigte Steuersatz gilt für den Außer-Haus-Verzehr von Getränken mit einem Milchbestandteil von mindestens 75 %.

Dosierempfehlung für Automaten: 22g pro 150 ml.

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel

Geeignet für alle Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Kakaopulver betrieben werden können.

Lebensmittelunternehmer: Uelzena eG, Im Neuen Felde 87, 29525 Uelzen, Deutschland

Weitere Informationen:
Dosering:
22g pro 150 ml
glutenfrei:
Nein
Kakaoanteil:
14 %
Kakaogehalt:
10 bis 14 %
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Uelzena eG | Im Neuen Felde 87 | 29525 Uelzen | Germany
Marke:
Grubon
Nährwertangaben:
<style>#html-body [data-pb-style=NY61Y27]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="NY61Y27"><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main"><table style="width: 33.3412%; border-collapse: collapse; height: 314px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;"><strong>Nährwertangaben*</strong></td> <td style="width: 50%;"><strong>pro 100g</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Energie (Brennwert)</td> <td style="width: 50%;">375 kcal</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-style: double;"> <p>Fett</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>2.1 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <ul> <li>davon gesätigte Fettsäuren</li> </ul> </td> <td style="width: 50%;"> <p>1.2 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Kohlenhydrate</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>76.9 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 30px;"> <ul> <li>davon Zucker</li> </ul> </td> <td style="width: 30%;"> <p>73.8 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Eiweiß</td> <td style="width: 50%;">8.2 g</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Salz</td> <td style="width: 50%;">1.49 g&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/2000 kcal.)</p></div></div></div>
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Pulverform:
fein
Zutaten:
<p><strong>Süßmolkenpulver</strong>, Zucker, fettarmes Kakaopulver 14%, Trennmittel (E 551), Aromen, Speisesalz.</p> <div class="even c9">&nbsp;</div> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Produkt enthält Zucker und Süßungsmittel.</p> <p>&nbsp;</p>
Weitere Suchbegriffe: Kakaopulver, grubon kakao, automaten kakao, automatengeeignet, fuer Automaten, Kakohaltiges Getraenkepulver, loeslich, Trinkschokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00469* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,88*
€ 23,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,10*
€ 14,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,48*
€ 13,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,97*
€ 8,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,33*
€ 7,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,26*
€ 6,70
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,82*
€ 6,23
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,69*
€ 5,02
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.