Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2-Schicht-Klarlack 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von FUERST-Autoteile
2-Schicht-Klarlack 500 ml
Artikel-Nr.:  547-288117
Hersteller:  Auto-K
Herst.-Nr.:  288917
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Klarlack

2-Schicht-Klarlack
Racing 2-Schicht-Klarlack ist ein schnell trocknender, glänzender Klarlack zur langfristigen Versiegelung
von Gegenständen aus Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Ton, Papier, den meisten Kunststoffen bzw. zur Überlackierung der mit Auto-K Lacksprays lackierten Objekte.
 

Inhalt: 400 ml


Eigenschaften
Anwendung:
- Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Ton, Papier, einige Kunststoffe
- zur Überlackierung von Auto-K RACING-Produkten.
Produktvorteile:
- schnell trocknend
- brillant glänzend
- gute Chemikalienbeständigkeit
- ohne FCKW
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom
Bindemittelbasis:
- Nitrokombinationsharze
Sprühauftrag:
- bei 2 Kreuzgängen: ca. 30-40 ?m
Trockenzeiten:
- staubtrocken: nach 5-10 Min.
- grifffest: nach 30-40 Min.
- durchgetrocknet: nach 24 Stunden
Überlackierbar:
- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
Lackieraufbau:
- 1. Racing Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Racing Universal Grundierung
- 3. Decklack
- 4. Racing 2-Schicht-Klarlack
Hinweis:
- Kunstharzlacke generell nicht überlackieren, da der Lack eventuell hochziehen kann.

... > Autopflege und Zubehör > Spray- und Lackierbedarf > Auto-K
Weitere Suchbegriffe: 2-Schicht, Zweischicht, Lack, Schichtlack, Versiegelung, Versiegellack
Angebote (1)
Versand
Netto
FUERST-Autoteile
2 Tage
€ 5,95*
€ 3,46*
Preise von FUERST-Autoteile
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von FUERST-Autoteile
Versand von FUERST-Autoteile
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Mindestbestellwert: € 11,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von FUERST-Autoteile
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG