Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Felgenspray 400 ml Klarlack


Menge:  Stück  
Produktinformationen von FUERST-Autoteile
Felgenspray 400 ml Klarlack
Artikel-Nr.:  547-288053
Hersteller:  Auto-K
Herst.-Nr.:  288053
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Auto-K
Klarlack

Racing Felgenspray ist ein abriebfestes, waschstraßenbeständiges Produkt für die erfolgreiche Lackierung von Auto-Felgen. Das Produkt verfügt über ein hohes Deckvermögen und ist widerstandsfähig gegen Streusalz, Steinschlag etc. Zusätzlich zu den Farbtönen ist ein Racing Felgenspray Klarlack (Art. Nr. 288 053) erhältlich.

Inhalt: 400 ml

Farbe:Klarlack


Eigenschaften
Anwendung:
- Zur Lackierung von Auto-Felgen
Produktvorteile:
- hohe Deckfähigkeit
- widerstandsfähig gegen Streusalz, Steinschlag etc
- abriebfest
- waschstraßenbeständig
- ohne FCKW
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom
Bindemittelbasis:
- Alkydharze, ölmodifiziert (Kunstharzlack)
Sprühauftrag:
- bei 2 Kreuzgängen: 50-60 ?m
Trockenzeiten:
- staubtrocken: nach ca. 10 Min.
- grifffest: nach 2-3 Stunden
- durchgetrocknet: nach 12 Stunden
Überlackierbar:
- mit sich selbst: innerhalb von 6 Stunden
Lackieraufbau:
- 1. Racing Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Racing Universal Grundierung
- 3. Racing Felgenspray

... > Autopflege und Zubehör > Spray- und Lackierbedarf > Auto-K
Weitere Suchbegriffe: Felgenspray, Felgen, Glanzspray, Felgenlack
Angebote (1)
Versand
Netto
FUERST-Autoteile
2 Tage
€ 5,95*
€ 2,77*
Preise von FUERST-Autoteile
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von FUERST-Autoteile
Versand von FUERST-Autoteile
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Mindestbestellwert: € 11,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von FUERST-Autoteile
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG