Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Getränkebehälter QC 20, 20 Liter, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: QC200007 ISO-Getränkebehälter QC 20, 20 Liter, Rot
Artikel-Nr.: QC200007 ISO-Getränkebehälter QC 20, 20 Liter, Rot
Artikel-Nr.:
     545-QC200007
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     QC200007
EAN/GTIN:
     795508248381
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
getränkebehälter 20l
  • Hergestellt im Rotationsformverfahren aus Spitzenpolymeren
  • Isolierung aus Polyurethan-Schaumstoff ohne FCKW
  • Transport und Ausgabe von heißen und kalten Getränken
  • Hahn eingehaust
  • Stapelbar
  • Sehr stabil
  • Besonders langanhaltend isolierend
  • NSF-Zertifizierung
  • Maße außen: 29,5 x 46,5 x 46 cm (BxTxH)
  • Kapazität: 20 Liter
  • Farbe: Rot
Weitere Suchbegriffe: getränke thermobehälter, Thermobehälter, Thermogetränkebehälter, Thermowagen, Getränkekühler, Warmhaltung, Kalthaltung, Kühlung, Hitze, Thermoisolierung, Isolierung, isoliert, Polyurethan-Schaumstoff, Polyurethan, Schaumstoff, rostfrei, Zapfhahn, Ablasshahn, Hahn, eingehaust, robust, NSF, NSF zertifiziert, NSF-zertifiziert, NSF-Zertifizierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,43*
€ 283,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.