| |
|
| Artikel-Nr.: 545-PEGS0001 Herst.-Nr.: PEGS0001 EAN/GTIN: 795508246868 |
| |
|
| | |
| - Behälter aus Polyethylen, lebensmittelecht
- 3 bequeme Grifflöcher und 2 Stabilisierungslöcher
- Eutektische Temperatur von +3° C
- Einfriertemperatur bei -10° C
- Spülmaschinenfest
- 3 cm hoch
- Stabile Kunststoffhülle mit umlaufendem Stoßrand
- Extrem bruchstabil, auch in gefrorenem Zustand
- Maße: 53 x 32,5 x 3 cm (BxTxH)
- Farbe: Hellrot
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastronorm-Kühlplatte, GN-Platte, Gastronorm-Platte, GN-Thermobehälter, Gastronorm-Thermobehälter, Gastronorm-Thermobox, Kühl-Akku, Kühlaccu, Kühlakku, Kühlelement, Kühlspeicher, eutektische platte, Kühlplatte, Kühlaufsatz, Kühlflüssigkeit, Lebensmittelecht, Lebensmitteltauglich, Lebensmittelgeeignet, Lebensmittel, geeignet, Thermobehälter, Thermobox, Kühlbehälter, Thermowagen, Getränkekühler, Getränkebehälter, Toplader, Toploader, Frontlader, Frontloader, GN, Gastronorm, Gastronomie, Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Kalthaltung, Kühlung, robust |
| | |
| |