| |
|
| Artikel-Nr.: 545-MAXI9002 Herst.-Nr.: MAXI9002 EAN/GTIN: 792679733623 |
| |
|
| | |
| - Kompatibel für den Transport von AP 150, AP 200, AF 7 und Unitop Thermobehältern
- Ermöglicht den Transport von bis zu drei übereinander gestapelten Behältern
- Im Rotationsformverfahren hergestellt, ohne Kanten, Fugen und Schweißnähte, daher sehr robust
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Durchmesser: 10 cm
- Einsatzbereich von -30 °C bis + 85 °C
- Maximale Belastbarkeit: 150 kg
- Farbe: Grau-Blau Melange
- Gewicht: 7 kg
- Maße: 75 x 52,5 x 21 (BxTxH)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenuntergestell Thermobehälter, Wagen Thermobehälter, catering trolley, Transportwagen, Wagen, Rollwagen, Plattformwagen, Klappwagen, Schiebebügel, Schiebebügelwagen, Thermobehälter, Thermobox, Warmhaltebehälter, Kühlbehälter, Thermowagen, Getränkekühler, Getränkebehälter, Toplader, Toploader, Frontlader, Frontloader, GN, Gastronorm, Gastronomie, Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Warmhaltung, Kalthaltung, Kühlung, Hitze, robust |
| | |
| |