Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoisolierter Getränkebehälter ESQC 20, 20 Liter, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ESQC2001 Thermoisolierter Getränkebehälter ESQC 20, 20 Liter, Blau
Artikel-Nr.: ESQC2001 Thermoisolierter Getränkebehälter ESQC 20, 20 Liter, Blau
Artikel-Nr.:
     545-ESQC2001
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ESQC2001
EAN/GTIN:
     795508248121
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
getränkebehälter 20l
  • Hergestellt aus Polyethylen, tiefgezogen
  • Isolierung aus Polyurethan-Schaumstoff ohne FCKW
  • Transport und Ausgabe von heißen und kalten Getränken
  • Hahn eingehaust
  • Stapelbar
  • Maße: 29,5 x 42 x 67,5 cm (BxTxH)
  • Kapazität: 20 Liter
  • Farbe: Blau
Weitere Suchbegriffe: getränke thermobehälter, Thermobehälter, Thermogetränkebehälter, Thermowagen, Getränkekühler, Warmhaltung, Kalthaltung, Kühlung, Hitze, Thermoisolierung, Isolierung, isoliert, Polyurethan-Schaumstoff, Polyurethan, Schaumstoff, rostfrei, Zapfhahn, Ablasshahn, Hahn, eingehaust, robust, NSF, NSF zertifiziert, NSF-zertifiziert, NSF-Zertifizierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.