Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abräumwagen mit Seitenverkleidung, für 3 x 1/1 GN-Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES1515S, Abräumwagen mit Seitenverkleidung, für 3 x 1/1 GN-Behälter
Artikel-Nr.: ES1515S, Abräumwagen mit Seitenverkleidung, für 3 x 1/1 GN-Behälter
Artikel-Nr.:
     545-ES1515S
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES1515S
EAN/GTIN:
     795508251398
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen
  • Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
  • Vierkantrohrrahmen 2 × 2 cm Edelstahl
  • Seitenwänden aus gebürstetem Edelstahlblech
  • Keine Montage erforderlich
  • Höhe Seitenverkleidung: 20 cm
  • Obere Ebene offen, bietet Platz für insgesamt 3 x 1/1 GN-Behälter
  • Grundboden Wannenförmig
  • Erfüllt die Anforderungen der HACCP
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Belastbar bis 120 kg
  • Gewicht: 20 kg
  • Maße: 117 x 63 x 94 cm (BxTxH)
  • Maße Grundboden: 105 x 50,8 cm (BxT)

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Suchbegriffe: Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, Tablettwagen-Seitenverkleidung, abräumwagen gn1/1, frosterwagen, tablettwagen eternasolid, Tellerwagen, Teller, Geschirr, Besteck, Wagen, Transport, Transportwagen, abräumen, beschickbar, fahrbar, Servicewagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Rollwagen, Kantinenwagen, Gastronomie, Gastro, mobil, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,55*
€ 659,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,76*
€ 655,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,11*
€ 628,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,67*
€ 602,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,62*
€ 551,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.