Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tablettwagen 36 Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art-Nr: ES1482U , Tablettwagen 36 Universal
Art-Nr: ES1482U , Tablettwagen 36 Universal
Artikel-Nr.:
     545-ES1482U
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES1482U
EAN/GTIN:
     795508254603
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen

Tablettwagen 36 Universal

Gastronomiebedarf für den professionellen Einsatz in etabliert höchster Qualität


 

Produktbeschreibung

Universeller Tablettwagen mit Bügeln für 36 × Tabletts verschiedener Formen und Größen, ohne Verkleidung

Tablett- und Abräumwagen, ohne Verkleidung für Großküchen, Restaurants, Hotels, Kantinen, Mensen und Self-Services zur Aufnahme von Tabletts mit Geschirrteilen nach dem Verzehr.

 

Artikeldetails

  • Produkteigenschaften:
    • Flexibel für verschiedene Tablettformen (GN, EN, Trapez etc.) und Tablettgrößen bis 530 × (max. 390 – min. 325) mm einsetzbar
    • Stabil und robust, hohe Tragfähigkeit
    • Gutes Handling und Design
    • Recycelbar

 

  • Technische Eigenschaften:
    • Struktur aus Edelstahlvierkantrohr AISI 304, 2 × 2 cm
    • Traversen verschraubt
    • Bügel aus verchromten Stahl, Abstand 11 cm
    • Graue Gummistoßabweiser
    • Lenkrollen Ø 12,5 cm

 

  • Abmessung max:  138 × 60 × 183 cm
  • Kapazität:  36 Tabletts
  • Auflagen:  Bügel
  • Abstand:  11 cm
  • Artikel-Nr:  ES1482U
Weitere Suchbegriffe: Tablettwagen ETERNASOLID®
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 545
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 557,31*
€ 608,69*
Frei Haus
ab € 676,87*
€ 699,58*
Preise: Lager 545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,69*
€ 724,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,78*
€ 705,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,31*
€ 663,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 545
Versand: Lager 545
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 7,95*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 545
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ETERNASOLID
ES1483GN
ab € 816,19*
Ähnlich
ETERNASOLID
ES1482GN-PN
ab € 698,43*
Ähnlich
ETERNASOLID
ES1483SGN
ab € 851,84*
Ähnlich
ETERNASOLID
ES1482U-PN
ab € 701,14*
Ähnlich
ETERNASOLID
ES1482U-PI
ab € 736,38*
Ähnlich
ETERNASOLID
ES1483SU
ab € 925,79*
Ähnlich
ETERNASOLID
ES1483U
ab € 1.000,01*
Ähnlich
ETERNASOLID
ES1471SU
ab € 422,50*
Ähnlich
ETERNASOLID
ES1476SGN
ab € 594,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.