Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen für 24 Tabletts, Universal-Bügel, 2 Seitenwände, Rückwand und Oberplatte, Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES1478SU, Tablettwagen für 24 Tabletts, Universal-Bügel, 2 Seitenwände, Rückwand und Oberplatte, Eiche
Artikel-Nr.: ES1478SU, Tablettwagen für 24 Tabletts, Universal-Bügel, 2 Seitenwände, Rückwand und Oberplatte, Eiche
Artikel-Nr.: ES1478SU, Tablettwagen für 24 Tabletts, Universal-Bügel, 2 Seitenwände, Rückwand und Oberplatte, Eiche, Detail: Bügel
Artikel-Nr.:
     545-ES1478SU
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES1478SU
EAN/GTIN:
     795508254702
Suchbegriffe:
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
  • Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
  • Vierkantrohrrahmen 2 x 2 cm Edelstahl
  • Traversen verschraubt
  • Universal-Bügel für 24 Tabletts
  • Minimale Breite: 32,5 cm, maximale Breite: 39 cm
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Bügel-Abstand: 11 cm
  • Maße:  95 x 60 x 183 cm (BxTxH)
  • Verkleidung: 2 Seitenwände, Rückwand und Oberplatte, Dekor Eiche
Weitere Suchbegriffe: Abräumwagen, Tablettwagen, tablettwagen eternasolid, abräumwagen, Tabletts, Euronorm, Gastronorm, EN, GN, Servierwagen, Serviertisch, fahrbar, Bewirtungswagen, Transportwagen, Regalwagen, Servicewagen, Etagenwagen, Allzweckwagen, Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Büro-Wagen, Büro-Etagenwagen, Plattformwagen, Rollwagen, Praxiswagen, Serviertisch fahrbar, Beistellwagen, Büroeinrichtung, Kastenstapler, Kantinenwagen, Gastronomie, Gastro, mobil, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 734,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,01*
€ 1.024,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,68*
€ 1.011,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,92*
€ 961,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,69*
€ 924,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,39*
€ 873,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.