Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen für 10 GN-Tabletts, L-Auflagen, 2 Seitenwände, Rückwand und Oberplatte, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES1471GN, Tablettwagen für 10 GN-Tabletts, L-Auflagen, 2 Seitenwände, Rückwand und Oberplatte, Edelstahl
Artikel-Nr.: ES1471GN, Tablettwagen für 10 GN-Tabletts, L-Auflagen, 2 Seitenwände, Rückwand und Oberplatte, Edelstahl
Artikel-Nr.: ES1471GN, Tablettwagen für 10 GN-Tabletts, L-Auflagen, 2 Seitenwände, Rückwand und Oberplatte, Edelstahl, Detail: Auflagen
Artikel-Nr.:
     545-ES1471GN
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES1471GN
EAN/GTIN:
     795508254436
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen
  • Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
  • Vierkantrohrrahmen 2 x 2 cm Edelstahl
  • Traversen verschraubt
  • Für 10 GN Tabletts
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • L-Auflagen, Abstand: 11 cm
  • Maße:  45 x 60 x 150 cm (BxTxH)
  • Verkleidung: 2 Seitenwände, Rückwand und Oberplatte, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Etagenwagenlängswand, Längswand Etagenwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, tablettwagen eternasolid, gn abräumwagen, Tabletts, Gastronorm, GN, Servierwagen, Serviertisch, fahrbar, Bewirtungswagen, Transportwagen, Regalwagen, Servicewagen, Etagenwagen, Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Büro-Wagen, Büro-Etagenwagen, Plattformwagen, Rollwagen, Praxiswagen, Serviertisch fahrbar, Beistellwagen, Büroeinrichtung, Kastenstapler, Kantinenwagen, Gastronomie, Gastro, mobil, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,14*
€ 730,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,87*
€ 720,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,62*
€ 688,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,04*
€ 662,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.