| |
|
| Artikel-Nr.: 545-ES1470U-PI Herst.-Nr.: ES1470U-PI EAN/GTIN: 795508254733 |
| |
|
| | |
| - Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- Vierkantrohrrahmen 2 x 2 cm Edelstahl
- Traversen verschraubt
- Universal-Bügel für 10 Tabletts
- Minimale Breite: 32,5 cm, maximale Breite: 39 cm
- Graue Gummistoßabweiser
- 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
- Bügel-Abstand: 11 cm
- Maße: 52 x 60 x 159 cm (BxTxH)
- Verkleidung: 2 Seitenwände, Edelstahl
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tablettwagen eternasolid, abräumwagen, Tabletts, Euronorm, Gastronorm, EN, GN, Servierwagen, Serviertisch, fahrbar, Bewirtungswagen, Transportwagen, Regalwagen, Servicewagen, Etagenwagen, Allzweckwagen, Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Büro-Wagen, Büro-Etagenwagen, Plattformwagen, Rollwagen, Praxiswagen, Serviertisch fahrbar, Beistellwagen, Büroeinrichtung, Kastenstapler, Kantinenwagen, Gastronomie, Gastro, mobil, praktisch, stabil, robust, hochwertig |
| | |
| |