Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlwagen Progress 80 x 50 cm (BxT), fest verschweißt, schallgedämpft, 3 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES1405CS, Edelstahlwagen Progress 80 x 50 cm (BxT), fest verschweißt, schallgedämpft, 3 Böden
Artikel-Nr.: ES1405CS, Edelstahlwagen Progress 80 x 50 cm (BxT), fest verschweißt, schallgedämpft, 3 Böden
Artikel-Nr.: ES1405CS, Edelstahlwagen Progress 80 x 50 cm (BxT), Detail Schweißnaht
Artikel-Nr.:
     545-ES1405CS
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES1405CS
EAN/GTIN:
     795508251541
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
tablettwagen eternasolid
abräumwagen
  • Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
  • Rahmen aus Edelstahlrohr, Durchmesser: 2,5 cm
  • Borde tiefgezogen mit gerundeten Oberflächen, schallgedämpft mit dem Rahmen verschweißt
  • Erfüllt die Anforderungen der HACCP
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Keine Montage erforderlich
  • Maße: 89 x 59 x 95 cm (BxTxH)
  • Maße Böden: 80 x 50 cm (BxT)
  • Anzahl Böden: 3
Weitere Suchbegriffe: Abräum-Wagen, Edelstahlwagen, Edelstahl-Wagen, Servierwagen, Speiseservierwagen, Speiseausgabewagen, Speisenausgabewagen, Speise-Servierwagen, Speisen-Servierwagen, Speise-Ausgabewagen, Speisen-Ausgabewagen, Ausgabewagen, Ausgabe, Bewirtungswagen, Etagenwagen, Kantinenwagen, Kastenstapler, Servicewagen, Serviertisch, Transport, Transportwagen, Transport-Wagen, Gastronomie, Gastro, mobil, fahrbar, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,64*
€ 582,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,81*
€ 580,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,65*
€ 560,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,66*
€ 536,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,55*
€ 483,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.