Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fleischwolf OMAS TS 12 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ETERNASOLID
Fleischwolf OMAS TS 12E
Artikel-Nr.:  545-00011O
Hersteller:  OMAS
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleischwolf

Produktbeschreibung:

FLEISCHWOLF OMAS TS12E


Bei der Konzeption des Fleischwolfs OMAS TS12 wurde jedes Detail sorgfältig durchdacht um dieses fortschrittliche Gerät zu erzeugen.
Der geringe Raumbedarf und die hohe Leistungsfähigkeit führen zu überraschenden Ergebnissen.
Unser Hauptziel bestand in der Sicherung der Arbeitshygiene, die für Lebensmittel verarbeitenden Geräte unerlässlich ist.
Als Werkstoff wurde ausschließlich rostfreier Stahl eingesetzt.
Kanten und Zwischenräume, in denen sich Abfall ansammeln könnte, wurden vermieden.
Sämtliche Teile wurden geglättet und miteinander verbunden, um die Bildung von Auffangstellen zu verhindern.

Die hohe Arbeitsleistung des Fleischwolfs OMAS TS12E von ca. 150-170 kg/h ist das Ergebnis der erfolgreichen Verbindung zwischen der Geschwindigkeit und der Konzeption des Messersatzes, in welchem das gehackte Fleisch kühlgehalten wird und nach abgeschlossener Arbeit nur eine geringe Fleischmenge verbleibt.
Ohne den Messersatz zerlegen zu müssen, kann die Fleischsorte nach Wunsch gewechselt werden.

Der Fleischwolf OMAS TS12E wurde als Gerät der Zukunft konzipiert und bietet zahlreiche technische Lösungen:

• Die Untersetzung mit Räderwerk und Schraube im Ölbad.
• Der belüftete Motor für den Dauerbetrieb.
• Der Messersatz aus rostfreiem 18/8 Stahl.
• Gewährleistet einen perfekten Betrieb und außergewöhnliche Leistung.

Der Drehrichtungswechsel ermöglicht das Freilegen der verklumpten Ware, ohne den Messersatz zerlegen zu müssen.
Der Fülltrichter und der gesamte Messersatz können durch eine einfache Handbewegung vom Untersetzungsaggregat gelöst werden.
Bei gelöstem Fülltrichter steht der Fleischwolf OMAS TS12E im Einklang mit den international geltenden Vorschriften für Sicherheit am Arbeitsplatz.

Der Fleischwolf OMAS TS12E ist einfach zu reinigen:
Unter Verwendung eines feuchten Lappens, wird entstandener Abfall mühelos vom schmutzabweisenden Eloxalaluminium entfernt.

Der Fleischwolf behält den typischen Silberglanz auf Dauer bei.


• Schneidsatz: - Unger - Schnittsystem (3-teilig) mit Vorschneider

Ausführung mit Wechselstrommotor 230 V

... > ETERNASOLID > Metzgerei-/Fleischereibedarf > Fleischwölfe
Angebote (1)
Versand
Netto
ETERNASOLID
8 Tage
Frei Haus
€ 1.264,73*
Preise von ETERNASOLID
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,73*
€ 1.505,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ETERNASOLID
Versand von ETERNASOLID
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Melform
€ 106,05*
€ 126,20
Ähnlich
Melform
€ 106,05*
€ 126,20
Ähnlich
Melform
€ 106,05*
€ 126,20
Ähnlich
Melform
€ 106,05*
€ 126,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG