Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/4, Mitte geschlossen, rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/4, Mitte geschlossen, rastend
Riegler 5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/4, Mitte geschlossen, rastend
Riegler 5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/4, Mitte geschlossen, rastend
Riegler 5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/4, Mitte geschlossen, rastend
Artikel-Nr.:
     5417S-p999743
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     514.134
EAN/GTIN:
     4047322096959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/4, Mitte geschlossen, rastend, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C

Die Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.

Weitere Informationen:
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchfluss 2:
1100 Nl/min
Schaltbild:
17
Durchfluss 1:
750 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Feder:
Sonderstahl
Kolben:
Aluminium vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Funktion:
5/3 G
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Anschluss:
G 1/4
Gewinde:
G 1/4
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 8,50*
ab € 44,50*
€ 56,60*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,15*
€ 60,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,43*
€ 60,98*
7 Tage
74
€ 4,30*
ab € 50,80*
€ 64,03*
5 Tage
70
€ 4,90*
ab € 51,97*
€ 64,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
518.120-14
ab € 9,84*
Zubehör
Riegler
518.30-14
ab € 8,99*
Zubehör
Riegler
518.60-14
ab € 8,93*
Zubehör
Riegler
519.02-14
ab € 8,76*
Zubehör
Riegler
519.03-14
ab € 11,72*
Zubehör
Riegler
519.04-14
ab € 14,01*
Zubehör
Riegler
519.05-14
ab € 17,79*
Zubehör
Riegler
519.06-14
ab € 21,12*
Zubehör
Riegler
519.07-14
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.