Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Proportional-Regelventil »posiflow«, 24 V DC, NC, G 1/4, DN 2,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Proportional-Regelventil »posiflow«, 24 V DC, NC, G 1/4, DN 2,4
Riegler Proportional-Regelventil »posiflow«, 24 V DC, NC, G 1/4, DN 2,4
Riegler Proportional-Regelventil »posiflow«, 24 V DC, NC, G 1/4, DN 2,4
Riegler Proportional-Regelventil »posiflow«, 24 V DC, NC, G 1/4, DN 2,4
Riegler Proportional-Regelventil »posiflow«, 24 V DC, NC, G 1/4, DN 2,4
Artikel-Nr.:
     5417S-p995019
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322163460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Regelventil »posiflow«, für Wasser / Öl, 24 V DC, NC, G 1/4, DN 2,4, Betriebsdruckdifferenz max. 8,0 bar

Zur elektronischen Durchflussregelung.

Für alle Anwendungen, in denen der Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Gases geregelt werden soll.

Das Ventil arbeitet durch eine spezielle Magnetankertechnik mit geringer Reibung und hoher Dynamik.

Bei Verwendung dieses Gerätes mit einem Steckerverstärker:

Minimaler und maximaler Strom sowie die Frequenz sind über integrierte Potentiometer veränderbar.

Eine Stromrampe ist ebenfalls zuschaltbar und über Potentiometer veränderbar. Damit lassen sich trotz sprungförmiger Sollwertänderungen langsame Durchflussänderungen erzielen.

Bei Sollwerten < 200 mV (< 0,4 / 4,4 mA) wird der Ansteuerstrom komplett abgeschaltet, so dass das Ventil stromlos ist (Dichtschließfunktion).

Zum Betrieb dieser Proportionalventile empfehlen wir die Verwendung eines Steckerverstärkers.

Vorteile:

- platz- und kostensparend

- integrierter Temperaturausgleich

- präzise Regelung

- optimaler Durchfluss ohne Wasserschlag

- Rampenfunktion für eine sanftere Reaktion auf sprunghafte Veränderung des Eingangssignals

- Abschaltfunktion

Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
75 °C
Dichtmaterial:
FKM
Druckbereich:
Vakuum bis 8 bar
DN:
2.4
Medium:
Luft, neutrale Gase, Wasser, Öl
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1/4
Betriebsdruck-Differenz max.:
8 bar
Ventilteller:
FKM
Failsafe-Verhalten:
dichtschließend bei Spannungsabfall
Ansteuerung:
über Steckerverstärker 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 8,50*
ab € 121,94*
€ 143,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 131,36*
€ 155,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,48*
€ 156,40*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 132,64*
€ 158,11*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 141,16*
€ 166,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
PV 2930
ab € 221,53*
Zubehör
Riegler
PV 2920
ab € 204,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.