Flexibel einsetzbar für MIG/MAG, WIG DC und MMA. Kontinuierlicher oder gepulster Betrieb (MIG/MAG / WIG), ideal z.B. für dünnes Alu, Nirosta und Präzisionsnähte.
MIG/MAG-Synergieprogramme und -Funktionen:
19 optimierte MIG/MAG-Synergieprogramme, einfache Auswahl nach Materialart, Gasart und Drahtdurchmesser- Betriebsarten normal, SYN oder PULSED 2- oder 4-Takt,Punktschweißzeit 0 - 10 s, No Gas/Fülldrahtschweißen- MOTOR SLOPE: Soft-Start-Drahtvorschub 0 - 1,5 s- ARC CONTROL: Lichtbogendrosselung 0 - 11 (Inductance)- BBT: Drahtrückbrand 1 - 10- POST GAS: GAsnachströmzeit 0 - 5 s- 4-Takt: END POWER 30 - 100 %, 0,2 - 2 s für Kraterfüllung
WIG-Funktionen
- LIFT WIG-Zündfunktion- Betriebsarten normal oder WIG IMPULS, 2- oder 4-Takt- 4-Takt: PULS FREQ 20 - 250 Hz, WIG BALANCE 20 - 80 %, WIG 2-WERT, SLOPE UP/-DOWN 0 - 10/20 s, END POWER 5 - 200 A, POST GAS 0 - 5 s
MMA-Funktionen:
- HOT START+ und ANTI STICK- Mikroprozessorsteuerung mit 3,3'-Digitaldisplay- VRD: Energiespargerät mit geringer Leerlaufspannung- GEN POWER: Betrieb mittels Stromgenerator möglich
Einsatzbeispiele
- KFZ-Betriebe- Reparatur-/Montagebereich- Spenglereien- KundendienstMetall-, Wintergarten- & Fensterbau
Materialien
- Stahl- CrNi- Alu- MIG-Hartlöten
STAHL-SET:
Schlauchpaket MB 25/3m, Massekabel 3m, Druckregler, E-Halterkabel 4m, PTFE-Seele 3m, div. Vorschubrollen,SG2-Schweißdraht 0,8 mm / 15 kg, Stahlflasche 20 lt. / 200 bar Mischgas
ELMAG Multifunktions-Schweißinverter, fahrbar, STAHL-SET Mod. ETP 225 SynPuls, STAHL-SET MAG SG2 (1.5125)