Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robbyrob Kühlerfrostschutz R11 blau 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robbyrob Kühlerfrostschutz R11 blau 5 Liter
Robbyrob Kühlerfrostschutz R11 blau 5 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p950228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001068702024
EAN/GTIN:
     4001068702024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerfrostschutz
Kühlerschutz
Motorenfrostschutz
kühlerfrostschutz 5l
Kühlerfrostschutz R11 • Schutz vor Überhitzung und Korrosion • Nitrit-, amin- und phosphatfreier Zusatz • Für alle Benzin- und Dieselmotoren • Besonders für Gussmotoren geeignet • Mischungsverhältnis: 1:1 wirksam bis –35 °C; 1:2 wirksam bis –20 °C Hinweis: Erfüllt die Anforderungen und Spezifikationen der Motorenhersteller. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
Inhalt:
5 l
Hersteller:
Robbyrob
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kühlerfrostschutz, robbyrob kühlerfrostschutz, Robbyrob, R11, blau, 5, Liter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
3
€ 4,90*
ab € 11,80*
€ 17,07*
1
€ 4,95*
ab € 12,44*
€ 17,40*
1 Tag
12
3
€ 4,90*
ab € 12,68*
€ 17,43*
1 Tag
12
3
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 17,75*
2 Tage
1000
3
€ 6,99*
ab € 12,9675*
€ 17,7675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 2,36* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 51,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.