Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudal SOUDASEAL 240FC 290ml grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soudal SOUDASEAL 240FC 290ml grau
Soudal SOUDASEAL 240FC 290ml grau
Soudal SOUDASEAL 240FC 290ml grau
Artikel-Nr.:
     5417S-p667440
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     105027
EAN/GTIN:
     5411183004139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Hochtemperaturkleber
Soudaseal 240 FC MS-Polymer • Sehr gut verarbeitbar • Nach Aushärtung dauerelastisch • Nahezu geruchlos • Nicht korrosiv • Wasserfest (nicht geeignet für den Schiffsbau) • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus • Keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen wie z. B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit, usw. • Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen • Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen • Haftet auch auf feuchten Untergründen • Silikon-, Lösemittel-, Halogen-, Säure- und Isocyanatfrei • Farbecht, witterungs- und UV-beständig • Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1, kann nass-in-nass überlackiert werden Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
Inhalt:
290 ml
Gebinde:
Kartusche
Hersteller:
Soudal
Farbe:
grau
Grundpreis:
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,40*
Lager 5417
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,27*
€ 6,93*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,43*
€ 7,09*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,11*
1 Tag
72
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 83,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.