Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa PVC-Elektroisolierband 20 m x 19 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa PVC-Elektroisolierband 20 m x 19 mm, braun
Tesa PVC-Elektroisolierband 20 m x 19 mm, braun
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230625
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448435903
EAN/GTIN:
     4042448435903
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 19 mm x 20 m
tesaflex PVC-Elektroisolierband 53948/53988 • Elektroisolierband VDE/IEC • Aus Weich-PVC • Schwer entflammbar • Alterungs- und witterungsbeständig • Weitgehend unempfindlich gegen Weichmacher aus Kabel- und Aderisolation • Gleichmässig abrollbar • Universell einsetzbar und eignet sich besonders für Elektroinstallationsarbeiten
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Breite:
19
Farbe:
braun
Länge:
20
Rollenlänge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, Tesa, PVC-Elektroisolierband, 20, m, x, 19
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 1,73*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,77*
5 Tage
91
10
€ 7,90*
ab € 1,30*
€ 1,78*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 1,52*
€ 1,78*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,072* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.