Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT® Newcastle Latzhose Größe 82C58, hi-vis orange/dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT® Newcastle Latzhose Größe 82C58, hi-vis orange/dunkelanthrazit
MASCOT® Newcastle Latzhose Größe 82C58, hi-vis orange/dunkelanthrazit
Artikel-Nr.:
     5417S-p1194710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5711074282104
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Fluoreszierend mit Reflexen. Zweifarbig. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen. Enden der Träger können mit kleinen Schlaufen verstaut werden. Latztasche mit Kugelschreiberöffnung, Handytasche mit Reißverschluss und Patte mit verdeckten Druckknöpfen. Bund ist regulierbar. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen - eine Handytasche innen und eine äußere Handytasche mit Patte und Magnetverschluss. Zollstocktaschemit Randverstärkung aus CORDURA®-Gewebe. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Senkrechte Reflexstreifen an der Außenseite der Beine für erhöhte Sichtbarkeit. Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss entfernt wird. Hi-Vis Gruppe Y. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 2. Beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht. Die Meterware ist nach UV Standard 801zertifiziert. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,2100 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, umdie Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutzlatzhose 58, warnschutz latzhose, arbeitslatzhose orange, MASCOT® Newcastle, Arbeitskleidung, MASCOT® Safe Supreme, Latzhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 86,42*
€ 95,58*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,47*
€ 96,34*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,38*
€ 97,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 93,542*
€ 100,582*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,62*
€ 103,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
50451-916-09PAI
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.