Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Abbeizer SPEED-EX 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko Abbeizer SPEED-EX 2,5 l
Beko Abbeizer SPEED-EX 2,5 l
Beko Abbeizer SPEED-EX 2,5 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1174421
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 60 2500
EAN/GTIN:
     4036421299750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbeizer
Farbabbeizer
abbeizer beko
abbeizer
SPEED-EX Der Abbeizer 2,5 l
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H301 Giftig bei Verschlucken. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H311 Giftig bei Hautkontakt. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H331 Giftig bei Einatmen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H370 Schädigt die Organe.
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: abbeizer 2,5 ltr, Beko, SPEED-EX, 2,5, l
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 53,80*
€ 71,04*
1 Tag
8
1
€ 4,50*
ab € 55,45*
€ 73,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 21,52* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 142,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.