Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Muffe mit Außensechskant, reduzierend G 1/4 i., G 3/8 i. MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Muffe mit Außensechskant, reduzierend G 1/4 i., G 3/8 i. MS vern.
Riegler Muffe mit Außensechskant, reduzierend G 1/4 i., G 3/8 i. MS vern.
Riegler Muffe mit Außensechskant, reduzierend G 1/4 i., G 3/8 i. MS vern.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008805
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322506663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/4 i., G 3/8 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Weitere Informationen:
Gewinde 2:
G 3/8
Gewinde 1:
G 1/4
Arbeitsdruck max.:
25 bar
L1:
26 mm
SW:
22 mm
Hersteller:
Riegler
Schlüsselweite:
22
Länge:
26
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Werkstoff:
Messing
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Form:
Reduzierung
Weitere Suchbegriffe: Messing-Muffe, Messing-Fittings, Messingfittings, messing gewindemuffe 1/4", messing muffe, messing-muffe g1/4, Riegler, Muffe, mit, Außensechskant,, reduzierend, G
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
582
50
€ 4,90*
ab € 1,62*
€ 2,34*
4 Tage
582
1
€ 6,80*
ab € 1,90*
€ 2,91*
2 Tage
582
1
€ 8,50*
ab € 1,91*
€ 2,91*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 3,11*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MS252MU1438
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.