Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Proportional-Regelventil »sentronic LP«, 24 V DC, G 1/4, DN 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Proportional-Regelventil »sentronic LP«, 24 V DC, G 1/4, DN 4
Riegler Proportional-Regelventil »sentronic LP«, 24 V DC, G 1/4, DN 4
Riegler Proportional-Regelventil »sentronic LP«, 24 V DC, G 1/4, DN 4
Riegler Proportional-Regelventil »sentronic LP«, 24 V DC, G 1/4, DN 4
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008456
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322501262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Proportional-Regelventil »sentronic LP«, 3-Wege-Ausführung, mit Regelkreis, 24 V DC, G 1/4, DN 4, Druckbereich 0 - 10 bar

Proportionalventil zur einfachen und effizienten Druckregelung.

Mit geringem Platzbedarf, einfacher Bedienung, modularem Aufbau und moderner Software (siehe Downloads) bietet das Ventil viele Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer Prozesse.

Digitale Kommunikation und Regeltechnik.

Geringe Stromaufnahme < 4 W durch vorgesteuerte Pilotventile.

Weitere Funktionen sind Diagnose, Parametrierung und Wartung.

Vorgesteuertes Proportionalventil RoHS-, REACH-konform.

Der Sollwert wird über die elektrische Steckverbindung als Einheitssignal (0 - 10 V) vorgegeben.

Weitere Informationen:
Durchflusswertmessung:
bei P2 = 6 bar
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Betätigung:
3-Wege-Ventile
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
470 l/min
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Failsafe-Verhalten:
Druckhaltend bei Spannungsabfall, ohne Regelung
DN:
4
Elektrischer Sollwert:
0 - 10 V
Medium:
Luft oder neutrale Gase, gefiltert 50 µm, geölt oder ungeölt
Gehäuse:
Aluminium
Hysterese:
1% vom Endwert
Gewinde:
G 1/4
Ansteuerung:
0 - 10 V
Reproduzierbarkeit:
1% vom Endwert
Innenteile:
POM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
Frei Haus
ab € 395,00*
€ 434,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 418,69*
€ 463,86*
8 Tage
79
Frei Haus
ab € 422,16*
€ 466,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,95*
€ 471,89*
4 Tage
79
Frei Haus
ab € 456,59*
€ 502,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,86*
€ 551,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,61*
€ 550,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,92*
€ 537,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,57*
€ 523,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,69*
€ 498,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
PVZ 10
ab € 19,83*
Zubehör
Riegler
PVZ 12
ab € 183,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.