Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 3/2-Wege-Magnetventil, schallged. Entl. Schl.-Gew. G3/8 Schl.8 NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 3/2-Wege-Magnetventil, schallged. Entl. Schl.-Gew. G3/8 Schl.8 NO
Riegler 3/2-Wege-Magnetventil, schallged. Entl. Schl.-Gew. G3/8 Schl.8 NO
Riegler 3/2-Wege-Magnetventil, schallged. Entl. Schl.-Gew. G3/8 Schl.8 NO
Riegler 3/2-Wege-Magnetventil, schallged. Entl. Schl.-Gew. G3/8 Schl.8 NO
Artikel-Nr.:
     5417S-p1000124
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     485.038-8
EAN/GTIN:
     4047322093088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Magnetventil
Elektromagnetventil
3/2-Wege-Magnetventil »lineonline« Entlüft. schallgedämpft, Schlauch-Gewinde, G 3/8, Schl.-Ø 8, NO, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-7 bar

Trotz der kleinen Abmessungen sind diese Magnetventile elektrisch vorgesteuert und weisen eine sehr hohe Performance auf.

Jedes Ventil ist komplett mit einer monostabilen Nothilfsbetätigung und LED-Anzeige ausgestattet, die Entlüftung kann durch einen Schalldämpfer gedämpft oder mit einer Verschraubung abgeführt werden.

Die Funktion entspricht der Grundstellung des Ventils.

Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24 V DC
Dichtmaterial:
NBR
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Funktion:
NO
Betriebsdruck max.:
7 bar
Leistungsaufnahme:
1,2 W
Gewinde:
G 3/8
Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar:
700 Nl/min
Grundkörper:
Technopolymer
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
für Schlauch-Ø:
8 mm
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 8,50*
ab € 40,47*
€ 51,79*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 42,41*
€ 55,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,02*
€ 56,04*
6 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 46,20*
€ 58,62*
3 Tage
1
1
€ 6,80*
ab € 46,64*
€ 59,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
4888
ab € 1,91*
Zubehör
Riegler
4889
ab € 1,91*
Zubehör
Riegler
4888-8
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.