| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-89857 Herst.-Nr.: 4317784349734 EAN/GTIN: 4317784349734 |
| | |
|
| | |
| Handwaschcreme • Lösemittelfreier Handreiniger mit sehr starker Reinigungskraft • Mit feinkörnigen Bioreibekörpern aus Olivenkernmehl • Seifenfrei mit frischem Zitrusduft • Dermatologisch getestet • Gegen hartnäckigste Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß, die nicht mit reibemittelfreien Handreinigern zu entfernen sind Weitere Informationen: | | Behältnis: | Dose | Marke: | E-COLL | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Dose | Ausführung: | 500-ml-Dose | Grundpreis: | Ja | Füllmenge: | 0,5 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 54 | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 3,04* | | | | | 2 Tage | | | 27 | | Frei Haus | ab € 2,46* | € 3,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,44* | € 4,21* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,44* | € 4,28* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,91* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 5,82* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|