Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Acryl-Dichtungsmasse 310ml weiß (F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Acryl-Dichtungsmasse 310ml weiß (F)
E-COLL Acryl-Dichtungsmasse 310ml weiß (F)
E-COLL Acryl-Dichtungsmasse 310ml weiß (F)
Artikel-Nr.:
     5417S-89845
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349444
EAN/GTIN:
     4317784349444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
Acryl-Dichtungsmasse • 1-komponentige Acryl-Dispersionsdichtungsmasse • Plasto-elastischer, physikalisch trocknender Dispersionsdichtstoff • Silikonfrei • Zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen mit einer Verformung bis zu 7,5 % • Für Abdichtungen im Innen- und Außenbereich, Risse in Mauerwerk und Putz • Für saugfähige Baustoffe wie Beton und Holz, zum Verspachteln von Wandrissen aller Art • Zur Fugenabdichtung von Holz- und Kunststofffenstern, Rollläden und Fensterbänken • Eingestuft nach DIN 4102 (normal entflammbar) • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C • Hautbildung: nach ca. 20 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: bis 3 mm/24 Stunden Hinweis: Nicht bei Regen- oder Frostgefahr verarbeiten. Nach Aushärtung schlagregenfest. Überstreichbar. (Bei Regen- oder Frostgefahr Soudal Aquafix verwenden). Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält Biozidprodukte: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Minimale Einsatztemperatur:
-20 °C
Hersteller:
E-COLL
Maximale Einsatztemperatur:
80 °C
Anstrichverträglich:
Ja
Prod.Gruppe (ID):
Dichtmasse
Grundpreis:
Ja
Verpackung:
310-ml-Kartusche
Farbe:
weiß
Inhalt:
310
Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, acryl 310 ml weiß, dichtmasse kartusche, ecoll dichtmasse, EU Acryl 310ml weiß (F) E-COLL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3624
24
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,02*
3 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 1,5583*
€ 2,0583*
2 Tage
3624
12
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,06*
2 Tage
10
12
€ 4,79*
ab € 1,81*
€ 2,31*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,00468* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 36,80*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.