Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Ölbindemittel, Typ III/R 40L Sack, strassentaugl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Ölbindemittel, Typ III/R 40L Sack, strassentaugl.
E-COLL Ölbindemittel, Typ III/R 40L Sack, strassentaugl.
E-COLL Ölbindemittel, Typ III/R 40L Sack, strassentaugl.
Artikel-Nr.:
     5417S-86661
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784301480
EAN/GTIN:
     4317784301480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Ölbindemittel, straßentauglich, Typ III/R • PU-Schaumgranulat, straßen- und regentauglich • Wasserabweisend, stark saugend, geruchsbindend, endlos lagerfähig, bodenschonend • Nicht schwimmfähig • Durch weniger Eigengewicht des Produktes wird eine Senkung der Entsorgungskosten erreicht • Für alle Verkehrsflächen • Ölbinder für alle Verkehrsflächen sowie für Werkstatt und Industrie • Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten • Verbrauch: 1 l Ölbinder bindet 0,6 l Öl • Körnung: 0,5 bis 4 mm Gefahrenhinweise: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
400
Gebinde:
Sack
Hersteller:
E-COLL
Handelsmarke:
E-COLL
Grundpreis:
Ja
Prod.Gruppe (ID):
Ölbindemittel
Inhalt:
40 l
Farbe:
beige
Ausführung:
Ölbindemittel
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, e-coll ölbindemittel 40l, chemikalienbindemittel, ölbindegranulat e-coll, PU-Ölbindemittel straßen-tauglich 40L E-COLL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
295
10
Frei Haus
ab € 10,35*
€ 12,98*
2 Tage
295
1
€ 4,90*
ab € 10,09*
€ 14,43*
2 Tage
297
1
€ 7,90*
ab € 10,08*
€ 14,46*
5 Tage
295
1
€ 4,30*
ab € 10,04*
€ 14,74*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 14,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
1 Stück enthält 18.000 Gramm (ab € 0,00055* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.