| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-65550 Herst.-Nr.: 4317784251136 EAN/GTIN: 4317784251136 |
| | |
|
| | |
| Buchsen- und Lagerkleber, hochfest-mittelviskos • Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluß aushärtet • Schnelle Aushärtung • Beständigkeit gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeit sowie weiteren Stoffen • Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen • Eignet sich für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen • Max. Gewinde M20 • Spaltfüllvermögen: 0,15mm • Viskosität: 400–600 mPa.s Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | 10-ml-Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,48* | € 5,73* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 5,74* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,61* | € 5,74* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 4,5995* | € 5,8695* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,23* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,423* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|